| |
|
| Artikel-Nr.: 955-MS -25063 MB5CR Herst.-Nr.: MS -25063 MB5CR EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem und Anschluss: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Instrumentenflachglas Anschlussgewinde: G 1/2" *** (Ø 63: G 1/4" ***) Klasse: 1,6 Temperaturbereich: Umgebung: -20°C bis +60°C, Messstoff: -20°C bis +80°C Nullpunktkorrektur: frontseitig Schutzart: IP 54 Optional: ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) *5-fach überdrucksicher, **nicht überdrucksicher, ***mit Zentrierzapfen für Profildichtring Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 63 MM | Anzeigebereich: | -0,25 bar bis 0 bar MBAR | Anschlussgewinde: | G 1/4" *** | Skalenteilung: | 10 MBAR | Überdrucksicher: | -1013 bis 1250 MBAR | Gewicht: | 0,22 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: druckanzeige g1/4", druck messgerät, landefeld manometer, MS-25063MB5CR, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, EN 837-1, Feinmess-Manometer, Hydraulik-Manometer, Kapselfedermanometer, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Manometer, Vakuummeter |
| | |
| |