Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS-140 Manometer senkrecht (KU/Ms), 40mm, -1 bis 0 bar, G 1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MS-140 Manometer senkrecht (KU/Ms), 40mm, -1 bis 0 bar, G 1/8"
MS-140 Manometer senkrecht (KU/Ms), 40mm, -1 bis 0 bar, G 1/8"
Exemplarische Darstellung: Manometer senkrecht
Artikel-Nr.:
     955-MS -140
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     MS -140
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Werkstoffe: Gehäuse: Kunststoff schwarz, Messsystem und Anschluss: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Kunststoff glasklar Anschlussgewinde: G 1/4" * (Ø 40: G 1/8") Klasse: 2,5 Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Schutzart: IP 42 Zifferblatt: 1. Skala außen (schwarz), Anzeige in bar, 2. Skala innen (rot), Anzeige in PSI *mit Zentrierzapfen für Profildichtring Hinweis: WIKA Typ 111.10 Optional: Gehäuse aus Stahlblech, Klasse 1.6 -ST, ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
40 MM
Anzeigebereich:
-1 bis 0 BAR
Anschlussgewinde:
G 1/8"
Skalenteilung:
0,05 BAR
Ausführung:
Standard
Gewicht:
0,047 KG
Weitere Suchbegriffe: druckanzeige g1/4", druck messgerät, landefeld manometer, MS-140, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, EN 837-1, Hydraulik-Manometer, Rohrfeder-Manometer, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Manometer, Vakuummeter, Vakuum-Sensoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,77*
€ 11,07*
Lager 955
1243
€ 8,90*
ab € 7,78*
€ 11,09*
€ 3,90*
ab € 8,88*
€ 12,52*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,1971
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,94*
€ 13,0186
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,4593
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,9357
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,424
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,2582
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.