Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS-140ST Manometer senkrecht (ST/Ms), 40mm, -1 bis 0 bar, G 1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MS-140ST Manometer senkrecht (ST/Ms), 40mm, -1 bis 0 bar, G 1/8"
MS-140ST Manometer senkrecht (ST/Ms), 40mm, -1 bis 0 bar, G 1/8"
Exemplarische Darstellung: Manometer senkrecht
Artikel-Nr.:
     955-MS -140 ST
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     MS -140 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Werkstoffe: Gehäuse: Kunststoff schwarz, Messsystem und Anschluss: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Kunststoff glasklar Anschlussgewinde: G 1/4" * (Ø 40: G 1/8") Klasse: 2,5 Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Schutzart: IP 42 Zifferblatt: 1. Skala außen (schwarz), Anzeige in bar, 2. Skala innen (rot), Anzeige in PSI *mit Zentrierzapfen für Profildichtring Hinweis: WIKA Typ 111.10 Optional: Gehäuse aus Stahlblech, Klasse 1.6 -ST, ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
40 MM
Anzeigebereich:
-1 bis 0 BAR
Anschlussgewinde:
G 1/8"
Skalenteilung:
0,05 BAR
Ausführung:
Gehäuse aus Stahlblech, Klasse 1,6
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: wika manometer g1/8", druck messgerät, wika druckanzeige, MS-140ST, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, EN 837-1, Hydraulik-Manometer, Rohrfeder-Manometer, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Manometer, Vakuummeter, Vakuum-Sensoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,8393
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,33*
€ 14,6727
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,0301
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,3161
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,8639
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,2935
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.