| |
|
| Artikel-Nr.: 955-MS -115100 GLY CR Herst.-Nr.: MS -115100 GLY CR EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem: Cu-Legierung (1.4404 bei Drücken >= 100 bar), Anschluss: Messing, Sichtscheibe: Polycarbonat Anschlussgewinde: G 1/2" * Klasse: 1,0 Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Schutzart: IP 65 Hinweis: WIKA Typ 213.53 Optional: ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) *mit Zentrierzapfen für Profildichtring Weitere Informationen: | | Anzeigebereich: | -1 bis 15 BAR | Skalenteilung: | 0,5 BAR | Gewicht: | 0,85 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wika manometer g 1/2, druck messgerät, wika druckanzeige, MS-115100GLYCR, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, EN 837-1, Glycerin-Manometer, Hydraulik-Manometer, Manometer mit Glycerinfüllung, Manometer mit Glyzerinfüllung, Robust-Manometer, Rohrfeder-Manometer |
| | |
| |