| |
|
| Artikel-Nr.: 955-MS -115100 CR Herst.-Nr.: MS -115100 CR EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem: Cu-Legierung (1.4404 bei Drücken >= 100 bar), Anschluss: Messing, Sichtscheibe: Instrumentenflachglas Anschlussgewinde: G 1/2" * Klasse: 1,0 Temperaturbereich: Umgebung: -40°C bis +60°C, Messstoff: -40°C bis +80°C Schutzart: IP 54 Hinweis: WIKA Typ 212.20 Optional: mit rückstellbarem Schleppzeiger -SZ, ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) *mit Zentrierzapfen für Profildichtring Weitere Informationen: | | Anzeigebereich: | -1 bis 15 BAR | Skalenteilung: | 0,5 BAR | Ausführung: | Standard | Gewicht: | 0,6 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wika manometer g 1/2, druck messgerät, wika druckanzeige, MS-115100CR, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, EN 837-1, Hydraulik-Manometer, Robust-Manometer, Rohrfeder-Manometer, Schleppzeiger-Manometer, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Manometer |
| | |
| |