Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS-11,5160ES Chemie-Manometer senkrecht, 160mm, -1 bis 1,5 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Chemie-Manometer senkrecht
Exemplarische Darstellung: Chemie-Manometer senkrecht
DNV-GL Zertifizierung
Artikel-Nr.:
     955-MS -11,5160 ES
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     MS -11,5160 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem und Anschluss: 1.4404, Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas Anschlussgewinde: G 1/2" * Klasse: 1,0 Temperaturbereich: Umgebung: -40°C bis +60°C, Messstoff: -40°C bis +200°C Schutzart: IP 65 Hinweis: WIKA Typ 232.50 Optional: ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) *mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Anzeigebereich:
-1 bis 1,5 BAR
Skalenteilung:
0,05 BAR
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: druckanzeige g1/2, druck messgerät, landefeld manometer, MS-11,5160ES, Chemie-Manometer, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, Edelstahl-Manometer, EN 837-1, Hydraulik-Manometer, Rohrfeder-Manometer, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Manometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 207,30*
€ 251,07*
Lager 955
5
€ 5,90*
ab € 207,82*
€ 251,65*
Frei Haus
ab € 209,69*
€ 253,47*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,65*
€ 299,4635
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,88*
€ 292,5972
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,20*
€ 277,508
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,02*
€ 265,3938
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,82*
€ 247,3058
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.