| |
|
| Artikel-Nr.: 955-MLKDGSI REP Herst.-Nr.: MLKDGSI REP EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: Druckluftverteilsystem komplett montiert mit einzeln schwenkbaren Standardkupplungen NW 7,2. Im Lieferumfang ist ein optional montierbarer Gewindeausgang (G 1/2") zur Verkettung mehrerer Blöcke enthalten. Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Zink, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Sicherheitskupplung max. +80°C) Betriebsdruck: 0 - 16 bar Medien: Druckluft Weitere Informationen: | | Ausführung: | Erweiterungssegmente | Beschreibung: | Erweiterungssegment mit 1 x Sicherheitskupplung | tatsächliche Nennweite: | 7,6 MM | Temperaturbereich: | -20 bis +80 GC | Gewicht: | 0,14 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskupplung Druckluft, Sicherheitskupplung Pneumatik, druckluft-sicherheitskupplung 1/2", druckluft sicherheitskupplung, druckluft-sicherheitskupplung cejn, MLKDGSIREP, CEJN-Kupplungen, CEJN-Multilinksystem, Druckluft-Kupplungen, Druckluft-Verteilersystem, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, eSafe-Kupplungen, eSafe-Sicherheitskupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen |
| | |
| |