Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MK900 Metallschutzschlauch 13,0mm, Stahl verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Metallschutzschlauch gegen Schweißspritzer und heiße Späne
Exemplarische Darstellung: Metallschutzschlauch gegen Schweißspritzer und heiße Späne
Artikel-Nr.:
     955-MK 900
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MK 900
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
metallschlauch
Verwendung: Als Schutzschlauch von pneumatischen und elektrischen Leitungen an Schweißvorrichtungen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Innendurchmesser:
13,0 MM
min. Biegeradius:
35 MM
für Schlauchdurchmesser (außen):
12 MM
Rollenlänge:
25 M
Gewicht:
0,11 KG
Weitere Suchbegriffe: MK900, Kabelschutzschläuche, Metall-Schläuche, Metall-Schutzschläuche, Ringwellschläuche, Scheuerschutz, Schutzschläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 252,68*
€ 292,76*
Lager 955
36
€ 5,90*
ab € 253,92*
€ 293,32*
Frei Haus
ab € 255,16*
€ 295,58*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 293,32*
€ 349,0508
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 289,23*
€ 344,1837
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 284,51*
€ 338,5669
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 275,18*
€ 327,4642
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 253,92*
€ 302,1648
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 10,1568* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.