| |
|
| Artikel-Nr.: 955-MK 600 Herst.-Nr.: MK 600 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Verwendung: Als Schutzschlauch von pneumatischen und elektrischen Leitungen an Schweißvorrichtungen. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl verzinkt | Innendurchmesser: | 9,0 MM | min. Biegeradius: | 25 MM | für Schlauchdurchmesser (außen): | 8 MM | Rollenlänge: | 50 M | Gewicht: | 0,09 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MK600, Kabelschutzschläuche, Metall-Schläuche, Metall-Schutzschläuche, Ringwellschläuche, Scheuerschutz, Schutzschläuche |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 413,37* | € 468,99* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 414,27* | € 469,55* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 418,00* | € 473,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Meter (ab € 8,2854* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|