Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MK400 Metallschutzschlauch 7,0mm, Stahl verzinkt(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Metallschutzschlauch gegen Schweißspritzer und heiße Späne
Exemplarische Darstellung: Metallschutzschlauch gegen Schweißspritzer und heiße Späne
Artikel-Nr.:
     955-MK 400-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MK 400-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
metallschlauch
Verwendung: Als Schutzschlauch von pneumatischen und elektrischen Leitungen an Schweißvorrichtungen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Innendurchmesser:
7,0 MM
min. Biegeradius:
20 MM
für Schlauchdurchmesser (außen):
6 MM
Rollenlänge:
50 M
Gewicht:
0,075 KG
Weitere Suchbegriffe: MK400, Kabelschutzschläuche, Metall-Schläuche, Metall-Schutzschläuche, Ringwellschläuche, Scheuerschutz, Schutzschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,93*
€ 11,8167
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,89*
€ 11,7691
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,35*
€ 11,1265
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,04*
€ 10,7576
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,19*
€ 8,5561
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.