Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFRE-115100GLYCR Glycerin-Einbaumanometer, 3kt-Frontring, 100mm, -1 bis 15 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Glycerin-Einbaumanometer, 3kt-Frontring
Exemplarische Darstellung: Glycerin-Einbaumanometer, 3kt-Frontring
DNV-GL Zertifizierung
Artikel-Nr.:
     955-MFRE -115100 GLY CR
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     MFRE -115100 GLY CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Manometer
Einbaumanometer
einbaumanometer wika
einbau manometer
Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem: Cu-Legierung, (Drücke > 400 bar: 1.4404, Ø 100: Drücke >= 100 bar: 1.4404), Anschluss: Messing, Sichtscheibe: Kunststoff glasklar, Befestigungsbügel: Stahl verzinkt, rückseitig Anschlussgewinde: G 1/4" *, rückseitig zentrisch (Ø 100: G 1/2" *, rückseitig exzentrisch) Klasse: 1,6 (Ø 100: 1,0) Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Zifferblatt: 1. Skala außen (schwarz), Anzeige in bar, 2. Skala innen (rot), Anzeige in PSI Schutzart: IP 65 Hinweis: WIKA Typ 213.53 Optional: Anschluss NPT-Gewinde -NPT, ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) *mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 MM
Anschlussgewinde:
G 1/2" *
Anzeigebereich:
-1 bis 15 BAR
Skalenteilung:
0,5 BAR
Genauigkeitsklasse:
1,0
Gewicht:
0,95 KG
Weitere Suchbegriffe: MFRE-115100GLYCR, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, EN 837-1, Frontringmanometer, Glycerin-Manometer, Hydraulik-Manometer, Manometer, Manometer für Fronttafeleinbau, Manometer mit Befestigungsbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,65*
€ 193,5535
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,79*
€ 191,3401
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,40*
€ 181,356
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,65*
€ 175,7035
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,03*
€ 154,7357
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.