| |
|
| Artikel-Nr.: 955-MFKR 610 ST Herst.-Nr.: MFKR 610 ST EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Anwendung: Für ein schnellles und verwechslungssicheres Kuppeln von mehreren Pneumatikschläuchen und Mehrfachschläuchen. Preiswertes und kompaktes Design. Flache Einbaumaße bei Schottmontage. Werkstoffe: Körper: Aluminium, Überwurf- und Kontermutter: POM, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Betriebsdruck: -0,99 bis 12 bar Hinweis: Stecker und Muffen sind nur bei gleicher Leitungsanzahl untereinander kuppelbar. Vorteile: flache Bauform, Muffe mit Schottgewinde M 50x1,5 versehen (max- Schottdicke: 5mm) Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stecker | Schlauchdurchmesser (außen): | 6 MM | Anzahl der Leitungen: | 10 | Gewicht: | 0,095 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mehrfachkupplung druckluft, MFKR610ST, Druckluft-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Mehrfachkupplungen, Multi-Kupplungen, Nippel, Schaltschrank-Kupplungen, Schnellkupplungs-Nippel, Schnellkupplungs-Stecker |
| | |
| |