Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFK66STBA Mehrfachkupplung 6x 6mm Schl.,Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MFK66STBA Mehrfachkupplung 6x 6mm Schl.,Stecker
MFK66STBA Mehrfachkupplung 6x 6mm Schl.,Stecker
Exemplarische Darstellung: Mehrfachkupplung, Stecker
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     955-MFK 66 ST BA
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MFK 66 ST BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachkupplung Druckluft
Mehrfachkupplung Pneumatik
Pneumatik Mehrfachkupplung
Pneumatikmehrfachkupplung
Anwendung: Für ein schnelles und verwechslungssicheres Kuppeln von mehreren Pneumatikschläuchen und Mehrfachschläuchen. Werkstoffe: Körper und Steckerplatte: Technopolymer, Dichtung: NBR, Steckverbindungen: Messing Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Hinweis: Stecker und Muffen sind nur bei gleicher Größe und gleicher Leitungsanzahl untereinander kuppelbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Schlauchdurchmesser (außen):
6 MM
Anzahl der Leitungen:
6
beidseitig absperrend:
ja
Baugröße:
0
B:
96 MM
A:
83 MM
Betriebsdruck:
-0,99 bis 7 BAR
C:
66 MM
Ersatz-Staubschutzdeckel für Stecker:
MFK STAUB 0
Gewicht:
0,36 KG
Weitere Suchbegriffe: mehrfachkupplung druckluft, MFK66STBA, Druckluft-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Mehrfachkupplungen, Multi-Kupplungen, Nippel, Schaltschrank-Kupplungen, Schnellkupplungs-Nippel, Schnellkupplungs-Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,05*
€ 161,8995
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,82*
€ 159,2458
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,50*
€ 156,485
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,05*
€ 154,7595
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,32*
€ 130,0908
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.