Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFK66MUBA-S Mehrfachkupplung 6x 6mm Schl.,Muffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MFK66MUBA-S Mehrfachkupplung 6x 6mm Schl.,Muffe
MFK66MUBA-S Mehrfachkupplung 6x 6mm Schl.,Muffe
Exemplarische Darstellung: Mehrfachkupplung, Muffe mit Staubschutzdeckel
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     955-MFK 66 MU BA-S
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MFK 66 MU BA-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachkupplung Druckluft
Mehrfachkupplung Pneumatik
Pneumatik Mehrfachkupplung
Pneumatikmehrfachkupplung
Anwendung: Für ein schnelles und verwechslungssicheres Kuppeln von mehreren Pneumatikschläuchen und Mehrfachschläuchen. Werkstoffe: Körper und Steckerplatte: Technopolymer, Dichtung: NBR, Steckverbindungen: Messing Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Hinweis: Stecker und Muffen sind nur bei gleicher Größe und gleicher Leitungsanzahl untereinander kuppelbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Muffe
Schlauchdurchmesser (außen):
6 MM
Anzahl der Leitungen:
6
beidseitig absperrend:
ja
Baugröße:
0
B:
96 MM
A:
83 MM
Betriebsdruck:
-0,99 bis 7 BAR
C:
66 MM
Ersatz-O-Ringe:
MFK 6 OR BA
Gewicht:
0,29 KG
Weitere Suchbegriffe: mehrfachkupplung druckluft, MFK66MUBA-S, Druckluft-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Mehrfachkupplungen, Multi-Kupplungen, Nippel, Schaltschrank-Kupplungen, Schnellkupplungs-Nippel, Schnellkupplungs-Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,52*
€ 126,7588
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,64*
€ 124,5216
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,31*
€ 120,5589
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,20*
€ 120,428
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,63*
€ 99,5197
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.