Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFK614MU-S Mehrfachkupplung 14x 6mm Schl.,Muffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MFK614MU-S Mehrfachkupplung 14x 6mm Schl.,Muffe
MFK614MU-S Mehrfachkupplung 14x 6mm Schl.,Muffe
Exemplarische Darstellung: Mehrfachkupplung, Muffe mit Staubschutzdeckel
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     955-MFK 614 MU-S
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MFK 614 MU-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachkupplung Druckluft
Mehrfachkupplung Pneumatik
Pneumatik Mehrfachkupplung
Pneumatikmehrfachkupplung
Anwendung: Für ein schnelles und verwechslungssicheres Kuppeln von mehreren Pneumatikschläuchen und Mehrfachschläuchen. Werkstoffe: Körper und Steckerplatte: Technopolymer, Dichtung: NBR, Steckverbindungen: Messing Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Hinweis: Stecker und Muffen sind nur bei gleicher Größe und gleicher Leitungsanzahl untereinander kuppelbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Muffe
Schlauchdurchmesser (außen):
6 MM
Anzahl der Leitungen:
14
beidseitig absperrend:
nein
Baugröße:
2
B:
143 MM
A:
130 MM
Betriebsdruck:
-0,99 bis 15 BAR
C:
113 MM
Ersatz-O-Ringe:
MFK 6 OR
Gewicht:
0,44 KG
Weitere Suchbegriffe: mehrfachkupplung druckluft, MFK614MU-S, Druckluft-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Mehrfachkupplungen, Multi-Kupplungen, Nippel, Schaltschrank-Kupplungen, Schnellkupplungs-Nippel, Schnellkupplungs-Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,89*
€ 214,0691
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,84*
€ 211,6296
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,30*
€ 208,607
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,33*
€ 205,0727
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,87*
€ 173,5853
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.