Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFK610ST Mehrfachkupplung 10x 6mm Schl.,Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MFK610ST Mehrfachkupplung 10x 6mm Schl.,Stecker
MFK610ST Mehrfachkupplung 10x 6mm Schl.,Stecker
Exemplarische Darstellung: Mehrfachkupplung, Stecker
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     955-MFK 610 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MFK 610 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachkupplung Druckluft
Mehrfachkupplung Pneumatik
Pneumatik Mehrfachkupplung
Pneumatikmehrfachkupplung
Anwendung: Für ein schnelles und verwechslungssicheres Kuppeln von mehreren Pneumatikschläuchen und Mehrfachschläuchen. Werkstoffe: Körper und Steckerplatte: Technopolymer, Dichtung: NBR, Steckverbindungen: Messing Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Hinweis: Stecker und Muffen sind nur bei gleicher Größe und gleicher Leitungsanzahl untereinander kuppelbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Schlauchdurchmesser (außen):
6 MM
Anzahl der Leitungen:
10
beidseitig absperrend:
nein
Baugröße:
1
B:
116 MM
A:
103 MM
Betriebsdruck:
-0,99 bis 15 BAR
C:
86 MM
Ersatz-Staubschutzdeckel für Stecker:
MFK STAUB 1
Gewicht:
0,39 KG
Weitere Suchbegriffe: mehrfachkupplung druckluft, MFK610ST, Druckluft-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Mehrfachkupplungen, Multi-Kupplungen, Nippel, Schaltschrank-Kupplungen, Schnellkupplungs-Nippel, Schnellkupplungs-Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 134,94*
€ 161,41*
Lager 955
182
€ 5,90*
ab € 135,42*
€ 162,02*
Frei Haus
ab € 140,29*
€ 168,10*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,02*
€ 192,8038
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,53*
€ 189,8407
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,19*
€ 184,6761
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,74*
€ 181,7606
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,42*
€ 161,1498
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.