Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFK420ST Mehrfachkupplung 20x 4mm Schl.,Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MFK420ST Mehrfachkupplung 20x 4mm Schl.,Stecker
MFK420ST Mehrfachkupplung 20x 4mm Schl.,Stecker
Exemplarische Darstellung: Mehrfachkupplung, Stecker
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     955-MFK 420 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MFK 420 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachkupplung Druckluft
Mehrfachkupplung Pneumatik
Pneumatik Mehrfachkupplung
Pneumatikmehrfachkupplung
Anwendung: Für ein schnelles und verwechslungssicheres Kuppeln von mehreren Pneumatikschläuchen und Mehrfachschläuchen. Werkstoffe: Körper und Steckerplatte: Technopolymer, Dichtung: NBR, Steckverbindungen: Messing Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Hinweis: Stecker und Muffen sind nur bei gleicher Größe und gleicher Leitungsanzahl untereinander kuppelbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Schlauchdurchmesser (außen):
4 MM
Anzahl der Leitungen:
20
beidseitig absperrend:
nein
Baugröße:
2
B:
143 MM
A:
130 MM
Betriebsdruck:
-0,99 bis 15 BAR
C:
113 MM
Ersatz-Staubschutzdeckel für Stecker:
MFK STAUB 2
Gewicht:
0,42 KG
Weitere Suchbegriffe: mehrfachkupplung druckluft, MFK420ST, Druckluft-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Mehrfachkupplungen, Multi-Kupplungen, Nippel, Schaltschrank-Kupplungen, Schnellkupplungs-Nippel, Schnellkupplungs-Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 184,51*
€ 217,20*
Lager 955
19
€ 5,90*
ab € 184,29*
€ 217,77*
Frei Haus
ab € 190,82*
€ 223,72*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,77*
€ 259,1463
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,57*
€ 257,7183
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,63*
€ 251,8397
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,61*
€ 244,6759
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,29*
€ 219,3051
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.