Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFK412 Mehrfachkupplung 12x 4mm Schl.,komplett Stecker & Muffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Mehrfachkupplung, Stecker
Exemplarische Darstellung: Mehrfachkupplung, Stecker
Exemplarische Darstellung: Mehrfachkupplung, Muffe mit Staubschutzdeckel
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     955-MFK 412
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MFK 412
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachkupplung Druckluft
Mehrfachkupplung Pneumatik
Pneumatik Mehrfachkupplung
Pneumatikmehrfachkupplung
Anwendung: Für ein schnelles und verwechslungssicheres Kuppeln von mehreren Pneumatikschläuchen und Mehrfachschläuchen. Werkstoffe: Körper und Steckerplatte: Technopolymer, Dichtung: NBR, Steckverbindungen: Messing Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Hinweis: Stecker und Muffen sind nur bei gleicher Größe und gleicher Leitungsanzahl untereinander kuppelbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
komplett Stecker & Muffe
Schlauchdurchmesser (außen):
4 MM
Anzahl der Leitungen:
12
beidseitig absperrend:
nein
Baugröße:
1
B:
116 MM
A:
103 MM
Betriebsdruck:
-0,99 bis 15 BAR
C:
86 MM
Ersatz-O-Ringe:
MFK 4 OR
Gewicht:
0,6 KG
Weitere Suchbegriffe: mehrfachkupplung druckluft, MFK412, Druckluft-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Mehrfachkupplungen, Multi-Kupplungen, Nippel, Schaltschrank-Kupplungen, Schnellkupplungs-Nippel, Schnellkupplungs-Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 227,63*
€ 267,07*
Lager 955
23
€ 5,90*
ab € 228,49*
€ 267,65*
Frei Haus
ab € 230,95*
€ 269,66*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,65*
€ 318,5035
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,37*
€ 314,6003
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,70*
€ 309,043
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,06*
€ 298,7614
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,49*
€ 271,9031
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.