Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFK412MU Mehrfachkupplung 12x 4mm Schl.,Muffe ohne Staubschutzdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MFK412MU Mehrfachkupplung 12x 4mm Schl.,Muffe ohne Staubschutzdeckel
MFK412MU Mehrfachkupplung 12x 4mm Schl.,Muffe ohne Staubschutzdeckel
Exemplarische Darstellung: Mehrfachkupplung, Muffe mit Staubschutzdeckel
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     955-MFK 412 MU
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MFK 412 MU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachkupplung Druckluft
Mehrfachkupplung Pneumatik
Pneumatik Mehrfachkupplung
Pneumatikmehrfachkupplung
Anwendung: Für ein schnelles und verwechslungssicheres Kuppeln von mehreren Pneumatikschläuchen und Mehrfachschläuchen. Werkstoffe: Körper und Steckerplatte: Technopolymer, Dichtung: NBR, Steckverbindungen: Messing Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Hinweis: Stecker und Muffen sind nur bei gleicher Größe und gleicher Leitungsanzahl untereinander kuppelbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Muffe ohne Staubschutzdeckel
Schlauchdurchmesser (außen):
4 MM
Anzahl der Leitungen:
12
beidseitig absperrend:
nein
Baugröße:
1
B:
116 MM
A:
103 MM
Betriebsdruck:
-0,99 bis 15 BAR
C:
86 MM
Ersatz-O-Ringe:
MFK 4 OR
Gewicht:
0,33 KG
Weitere Suchbegriffe: mehrfachkupplung druckluft, MFK412MU, Druckluft-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Mehrfachkupplungen, Multi-Kupplungen, Nippel, Schaltschrank-Kupplungen, Schnellkupplungs-Nippel, Schnellkupplungs-Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 88,16*
€ 108,11*
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 88,28*
€ 108,22*
Frei Haus
ab € 91,46*
€ 112,46*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,22*
€ 128,7818
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,51*
€ 125,5569
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,66*
€ 120,9754
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,23*
€ 119,2737
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,28*
€ 105,0532
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.