|  |
 |
| Artikel-Nr.: 955-MESSKOFFER HD Herst.-Nr.: MESSKOFFER HD EAN/GTIN: 4050571487515 |
| | |
|
|  |  |
 | Auf Basis der langjährigen Erfahrung unserer Ingenieure und Monteure haben wir ein Messsortiment zusammengestellt, das Ihnen jederzeit die Möglichkeit bietet, Drücke an Ihren Anlagen und Maschinen zu messen. Dieses Messsortiment beinhaltet die gängigsten Verschraubungen, Adapter und Messschläuche, die in einem übersichtlichen Koffer angeordnet sind. Inhalt (je 1 Stück): Gewindereduzierungen: RI 1/2 x 1/4 ED - Gewindereduzieung G 1/2" (Außengewinde) auf G 1/4" (Innengewinde) RI 3/8 x 1/4 ED - Gewindereduzieung G 3/8" (Außengewinde) auf G 1/4" (Innengewinde) RI 1/8 x 1/4 ED - Gewindereduzieung G 1/8" (Außengewinde) auf G 1/4" (Innengewinde) Messschläuche: ME SL 162/1000 - Messchlauch 1000 mm lang, M 16x2 (Innengewinde) - M 16x2 (Innengewinde) ME SL 162/1000 - Messchlauch 1000 mm lang, M 16x2 (Innengewinde) - Steckanschluss (Nippel) ME SL 1615/1000 - Messchlauch 1000 mm lang, M 16x1,5 (Innengewinde) - M 16x1,5 (Innengewinde) Messanschlüsse: ME MAAG 14 - Manometeranschluss (G 1/4" Innengewinde) für Messschlauch (M 16x2) ME MAAG 161514 - Manometeranschluss (G 1/4" Innengewinde) für Messschlauch (M 16x1,5) ME 18 - Messanschluss (M 16x2) mit Einschraubgewinde G 1/8" (Außengewinde) ME 14 - Messanschluss (M 16x2) mit Einschraubgewinde G 1/4" (Außengewinde) ME 10x1 - Messanschluss (M 16x2) mit Einschraubgewinde M 10x1 (Außengewinde) ME 12x1,5 - Messanschluss (M 16x2) mit Einschraubgewinde M 12x1,5 (Außengewinde) ME 14x1,5 - Messanschluss (M 16x2) mit Einschraubgewinde M 14x1,5 (Außengewinde) ME 8 L- Messanschluss (M 16x2) mit Hydraulik-Schneidringverschraubung 8 L ME 10 L- Messanschluss (M 16x2) mit Hydraulik-Schneidringverschraubung 10 L ME 12 L- Messanschluss (M 16x2) mit Hydraulik-Schneidringverschraubung 12 L ME 15 L- Messanschluss (M 16x2) mit Hydraulik-Schneidringverschraubung 15 L ME DKO 10 L- Messanschluss (M 16x2) mit Hydraulik-Dichtkegel 10 L ME DKO 15 L- Messanschluss (M 16x2) mit Hydraulik-Dichtkegel 15 L Manometer (auf Wunsch sind andere Druckmessbereiche verfügbar): MS 10063 GLY CRE - Glycerin-Manomater senkrecht, Duchmesser 63 mm, Druckmessbereich 0 bis 100 bar MS 25063 GLY CRE - Glycerin-Manomater senkrecht, Duchmesser 63 mm, Druckmessbereich 0 bis 250 bar Optional auch Manometer mit Druckmessbereich 0 bis 25 bar, 0 bis 40 bar, 0 bis 60 bar, 0 bis 160 bar, 0 bis 400 bar, 0 bis 600 bar, 0 bis 1000 bar verfügbar. Weitere Informationen:  |  | Manometer 0 - 100 bar (Standard): | MS 10063 GLY CRE | Manometer 0 - 250 bar (Standard): | MS 25063 GLY CRE | Manometer 0 - 25 bar (optional): | MS 2563 GLY CRE | Manometer 0 - 40 bar (optional): | MS 4063 GLY CRE | Manometer 0 - 60 bar (optional): | MS 6063 GLY CRE | Manometer 0 - 160 bar (optional): | MS 16063 GLY CRE | Manometer 0 - 400 bar (optional): | MS 40063 GLY CRE | Manometer 0 - 600 bar (optional): | MS 60063 GLY CRE | Manometer 0 - 1000 bar (optional): | MS 100063 GLY CRE | Gewicht: | 3,2 KG |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: MESSKOFFERHD, Messanschlüsse, Messkoffer, Mess-Schläuche, Messtechnik-Sortimente, Mini-Messanschlüsse, Prüfkoffer, Sortiment-Messtechnik |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 331,80* | € 374,09* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 335,19* | € 377,84* |  |  |  | Lager 955 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 352,83* | € 398,03* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 955 |  | Versand: Lager 955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |  | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|