Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEMAIG161512 Manometeranschluss G 1/2" - M 16x1,5 (IG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEMAIG161512 Manometeranschluss G 1/2" - M 16x1,5 (IG)
MEMAIG161512 Manometeranschluss G 1/2" - M 16x1,5 (IG)
Exemplarische Darstellung: Manometeranschluss zum Aufschrauben auf den Messanschluss
Zeichnung: Manometeranschluss zum Aufschrauben auf den Messanschluss
Artikel-Nr.:
     955-ME MAIG 161512
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ME MAIG 161512
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Manometeranschluss
Manometermessanschluß
Messanschluss Pneumatik
Pneumatikmessgeräteanschluß
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt (schwarz oder silber), Elastomerdichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Anwendung: Messanschlüsse werden zur Überwachung von Betriebsdrücken sowie zur Entlüftung an ungünstig verlegten Rohrleitungen verwendet. Die Schraubkupplung ist verschlossen und wird nur durch Aufschrauben eines Messschlauches mechanisch geöffnet. Somit ist die Verbindung zum Medium hergestellt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Ausführung:
zum Aufschrauben auf den Messanschluss
Gewinde G1 (Manometer):
G 1/2"
Gewinde G2 (Messanschluss):
M 16x1,5 (IG)
Betriebsdruck:
630 BAR
Gewicht:
0,14 KG
Weitere Suchbegriffe: manometeranschluss, MEMAIG161512, Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Adapter, Hydraulik-Verschraubungen, Messanschlüsse, Mini-Messanschlüsse, Verschraubungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 31,91*
€ 40,98*
€ 3,90*
ab € 32,54*
€ 41,76*
Lager 955
20
€ 8,90*
ab € 34,10*
€ 43,49*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,49*
€ 51,7531
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,16*
€ 51,3604
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,66*
€ 48,3854
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,46*
€ 46,9574
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,45*
€ 45,7555
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,10*
€ 40,579
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.