Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAV12SMZMP2MS Manometer-Absperrventil G 1/2" Drehbare Muffe - Zapfen mit Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAV12SMZMP2MS Manometer-Absperrventil G 1/2" Drehbare Muffe - Zapfen mit Schaft
MAV12SMZMP2MS Manometer-Absperrventil G 1/2" Drehbare Muffe - Zapfen mit Schaft
Exemplarische Darstellung: Manometer-Absperrventil Drehbare Muffe - Zapfen mit Schaft für Messgerätehalter
Detailansicht: Manometer-Absperrventil mit Prüfanschluss M 20 x 1,5
Artikel-Nr.:
     955-MAV 12 SMZMP2 MS
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     MAV 12 SMZMP2 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Absperrhahn Manometer
Absperrventil Manometer
Anwendung: Manometer Absperrventile werden eingesetzt um Druckmessgeräte vor Druckspitzen und Vibrationen zu schützen. Das Ventil kann durch Drosselstellung eine Dämpfung von Druckspitzen und Vibrationen bewirken, sowie das Mesgerät komplett von der Versorgungsleitung trennen. Durch eine Entlüftungsschraube kann der Druck auf der Messgeräteseite abgelassen werden. Ansonsten erfolgt im abgesperrten Zustand keine Entlastung des Messgerätes. Für niedrige Drücke und nicht aggressive Medien empfehlen wir Manometer Absperrhähne. Werkstoffe: Dichtungen: PTFE, Handrad: Kunststoff Temperaturbereich: -10°C bis +120°C, höhere Temperaturen bei reduzierten Drücken möglich *Die Spannmuffe ist mit einem Links- und Rechtsgewinde ausgestattet und erlaubt das freie Positionieren des Messgerätes. Die Funktion ist ähnlich einer flachdichtenden Überwurfmutter. Bei den Messingventilen nach DIN wird die Spannmuffe in Stahl ausgeführt. Der Manometerdichtring muss separat bestellt werden., **Außengewinde mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Ausführung:
Drehbare Muffe - Zapfen mit Schaft für Messgerätehalter**
PN*:
250 BAR
Messgerätanschluss (Innengewinde):
G 1/2"
Druckeingang:
G 1/2"
Prüfanschluss:
M 20x1,5
Norm:
DIN 16271 B
Gewicht:
0,8 KG
Weitere Suchbegriffe: Manometer-Absperrhahn, Manometerabsperrventil, Manometerhahn, manometerhahn wika, heizungs absperrventil, MAV12SMZMP2MS, Absperrventile für Manometer, DIN 16270, Manometer-Absperrventile, Manometer-Zubehör, Spannmuffen, Zubehör für Manometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,29*
€ 74,1251
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,05*
€ 72,6495
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,88*
€ 68,8772
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,14*
€ 66,8066
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,70*
€ 65,093
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,05*
€ 55,9895
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.