Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAV12SMZMPES Manometer-Absperrventil G 1/2" Drehbare Muffe - Zapfen mit Schaft f


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAV12SMZMPES Manometer-Absperrventil G 1/2" Drehbare Muffe - Zapfen mit Schaft f
MAV12SMZMPES Manometer-Absperrventil G 1/2" Drehbare Muffe - Zapfen mit Schaft f
Exemplarische Darstellung: Manometer-Absperrventil Drehbare Muffe - Zapfen mit Schaft für Messgerätehalter (1.4571)
Detailansicht: Manometer-Absperrventil mit Prüfanschluss 60 x 25 x 10
Artikel-Nr.:
     955-MAV 12 SMZMP ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MAV 12 SMZMP ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Absperrhahn Manometer
Absperrventil Manometer
Anwendung: Manometer Absperrventile werden eingesetzt um Druckmessgeräte vor Druckspitzen und Vibrationen zu schützen. Das Ventil kann durch Drosselstellung eine Dämpfung von Druckspitzen und Vibrationen bewirken, sowie das Mesgerät komplett von der Versorgungsleitung trennen. Durch eine Entlüftungsschraube kann der Druck auf der Messgeräteseite abgelassen werden. Ansonsten erfolgt im abgesperrten Zustand keine Entlastung des Messgerätes. Für niedrige Drücke und nicht aggressive Medien empfehlen wir Manometer Absperrhähne. Werkstoffe: Dichtungen: PTFE, Handrad: Kunststoff Temperaturbereich: -10°C bis max. +120°C (Typ 1.4571: -20°C bis max. +200°C), höhere Temperaturen bei reduzierten Drücken möglich *Die Spannmuffe ist mit einem Links- und Rechtsgewinde ausgestattet und erlaubt das freie Positionieren des Messgerätes. Die Funktion ist ähnlich einer flachdichtenden Überwurfmutter. Bei den Edelstahlventilen wird die Spannmuffe in 1.4301 ausgeführt. Der Manometerdichtring muss separat bestellt werden., **Außengewinde mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Ausführung:
Drehbare Muffe - Zapfen mit Schaft für Messgerätehalter**
PN*:
400 BAR
Messgerätanschluss (Innengewinde):
G 1/2"
Druckeingang:
G 1/2"
Prüfanschluss:
60 x 25 x 10
Norm:
DIN 16271 B
Temperaturbereich:
-20 bis +200 GC
Gewicht:
0,75 KG
Weitere Suchbegriffe: Manometer-Absperrhahn, Manometerabsperrventil, Manometerhahn, absperrventil 1" edelstahl, heizungs absperrventil, absperrventil edelstahl, MAV12SMZMPES, Absperrventile für Manometer, DIN 16270, Manometer-Absperrventile, Manometer-Zubehör, Spannmuffen, Zubehör für Manometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,97*
€ 233,2043
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,07*
€ 230,9433
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,08*
€ 221,4352
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,27*
€ 209,7613
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,18*
€ 187,0442
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.