|  |
 |
| Artikel-Nr.: 955-MAV 12 SMSM ES Herst.-Nr.: MAV 12 SMSM ES EAN/GTIN: 4050571480288 |
| | |
|
|  |  |
 | Anwendung: Manometer Absperrventile werden eingesetzt um Druckmessgeräte vor Druckspitzen und Vibrationen zu schützen. Das Ventil kann durch Drosselstellung eine Dämpfung von Druckspitzen und Vibrationen bewirken, sowie das Mesgerät komplett von der Versorgungsleitung trennen. Durch eine Entlüftungsschraube kann der Druck auf der Messgeräteseite abgelassen werden. Ansonsten erfolgt im abgesperrten Zustand keine Entlastung des Messgerätes. Für niedrige Drücke und nicht aggressive Medien empfehlen wir Manometer Absperrhähne. Werkstoffe: Dichtungen: PTFE, Handrad: Kunststoff Temperaturbereich: -10°C bis max. +120°C (Typ 1.4571: -20°C bis max. +200°C), höhere Temperaturen bei reduzierten Drücken möglich *Die Spannmuffe ist mit einem Links- und Rechtsgewinde ausgestattet und erlaubt das freie Positionieren des Messgerätes. Die Funktion ist ähnlich einer flachdichtenden Überwurfmutter. Bei den Edelstahlventilen wird die Spannmuffe in 1.4301 ausgeführt. Der Manometerdichtring muss separat bestellt werden., **Außengewinde mit Zentrierzapfen für Profildichtring Weitere Informationen:  |  | Werkstoff: | 1.4571 | Ausführung: | Spannmuffe* - Spannmuffe* | Messgerätanschluss (Innengewinde): | G 1/2" | Druckeingang: | G 1/2" (IG) | Prüfanschluss: | keiner | PN: | 400 BAR | Norm: | DIN 16270 A | Temperaturbereich: | -20 bis +200 GC | Gewicht: | 0,6 KG |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Druckmessgerät, Manometer, Absperrhahn Manometer, Absperrventil Manometer, Manometer-Absperrhahn, Manometerabsperrventil, Manometerhahn, druck messgerät, MAV12SMSMES, Absperrventile für Manometer, DIN 16270, Manometer-Absperrventile, Manometer-Zubehör, Spannmuffen, Zubehör für Manometer |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 185,23* | € 224,51* |  |  |  | Lager 955 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 186,40* | € 225,11* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 191,45* | € 231,30* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 955 |  | Versand: Lager 955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |  | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|