Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAH12MMMS Manometer-Absperrhahn G 1/2" Muffe - Muffe, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAH12MMMS Manometer-Absperrhahn G 1/2" Muffe - Muffe, Messing
MAH12MMMS Manometer-Absperrhahn G 1/2" Muffe - Muffe, Messing
Exemplarische Darstellung: Manometer-Absperrhahn Muffe - Muffe (Messing)
Artikel-Nr.:
     955-MAH 12 MM MS
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     MAH 12 MM MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Heizungs Absperrventil
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Werkstoffe: Körper und Küken: Messing oder 1.4571, Griff: Kunststoff Anwendung: Manometer Absperrhähne werden eingesetzt um Druckmessgeräte vor Druckspitzen und Vibrationen zu schützen.Der Hebel kann auf "Durchgang" - Druck steht am Messgerät an, "Absperrung" - Druckmessgerät ist von der Versorgungsleitung getrennt, aber nicht entlastet oder "Absperrung mit Entleerung" - Druckmessgerät ist von der Versorgungsleitung getrennt und der Raum zwischen Hahn und Druckmessgerät ist in die Atmosphäre entlastet gestellt werden. Für höhere Drücke oder aggressive Medien empfehlen wir die Verwendung von Manometer Absperrventilen. Temperaturbereich: -10°C bis +50°C *Die Spannmuffe ist mit einem Links- und Rechtsgewinde ausgestattet und erlaubt das freie Positionieren des Messgerätes. Die Funktion ist ähnlich einer flachdichtenden Überwurfmutter. Bei den Messinghähnen wird die Spannmuffe in Stahl, bei den Edelstahlhähnen in 1.4301 ausgeführt. Der Manometerdichtring muss separat bestellt werden., **Außengewinde mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Ausführung:
Muffe - Muffe
PN:
16 BAR
Messgerätanschluss (Innengewinde):
G 1/2"
Druckeingang:
G 1/2"
Prüfanschluss:
keiner
Norm:
DIN 16261 A
Gewicht:
0,25 KG
Weitere Suchbegriffe: Druckmessgerät, Manometer, absperrhahn 1/2" messing, druck messgerät, druckanzeige g1/2, MAH12MMMS, Absperrhähne für Manometer, DIN 16263, Manometer-Absperrhähne, Manometer-Zubehör, Prüfflansch, Spannmuffen, Zubehör für Manometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,69*
€ 22,74*
Lager 955
1791
€ 8,90*
ab € 16,76*
€ 22,85*
€ 3,90*
ab € 18,97*
€ 25,57*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,85*
€ 27,1915
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,55*
€ 26,8345
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,7992
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,77*
€ 24,7163
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,14*
€ 23,9666
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,9444
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.