Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

MAGNET38BLAU Kraftmagnet, 38mm, blau, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MAGNET38BLAU Kraftmagnet, 38mm, blau, 10er Pack
MAGNET38BLAU Kraftmagnet, 38mm, blau, 10er Pack
Exemplarische Darstellung: Kraftmagnet
Artikel-Nr.:
     955-MAGNET 38 BLAU
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MAGNET 38 BLAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftmagnet
kraftmagnet blau
kraftmagnet
kraftmagnet 2,5kg
Verwendung: Zur Befestigung von Zeichnungen, Dokumenten u.ä. an Magnetwänden, Whiteboards oder Maschinen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kraftmagnet
Außendurchmesser:
38 MM
Haltekraft ca.:
2,5 KG
Haltekraft ca.-1:
25 N
Farbe:
blau
Menge:
10er Pack
Gewicht:
0,37 KG
Weitere Suchbegriffe: MAGNET38BLAU, Bürobedarf, Büromaterial, Haftmagnete, Kraftmagnete, Magnete für Magnethaftleisten, Meisterbüro, Neodym-Magnete, Permanentmagnete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,35*
€ 9,9365
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,24*
€ 9,8056
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,74*
€ 9,2106
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,07*
€ 8,4133
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,43*
€ 6,4617
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.