Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LZ63FB 2 Stk. Fußwinkel für 63mm kolbenstangenlosen Zylinder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Zeichnung: Fußbefestigung
Zeichnung: Fußbefestigung
Artikel-Nr.:
     955-LZ 63 FB
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     LZ 63 FB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LZ63FB
Band-Zylinder
Befestigungsmaterial für Zylinder
Druckluft-Zylinder
Lieferumfang: 2 Stk. Befestigungswinkel inkl. Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
für Kolbendurchmesser:
63 MM
A:
30 MM
B:
3,0 MM
C:
21,0 MM
D:
75 MM
E:
11 MM
H:
4,5 MM
S:
78,0 MM
Gewicht:
0,6 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,34*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,15*
€ 103,7085
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,15*
€ 102,5185
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,79*
€ 98,5201
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,20*
€ 96,628
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,34*
€ 81,3246
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.