Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LZ50FB 2 Stk. Fußwinkel für 50mm kolbenstangenlosen Zylinder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Zeichnung: Fußbefestigung
Zeichnung: Fußbefestigung
Artikel-Nr.:
     955-LZ 50 FB
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     LZ 50 FB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LZ50FB
Band-Zylinder
Befestigungsmaterial für Zylinder
Druckluft-Zylinder
Lieferumfang: 2 Stk. Befestigungswinkel inkl. Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
für Kolbendurchmesser:
50 MM
A:
28 MM
B:
3,0 MM
C:
20,0 MM
D:
60 MM
E:
9 MM
H:
3,0 MM
S:
63,0 MM
Gewicht:
0,46 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,77*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,40*
€ 88,536
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,41*
€ 87,3579
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,52*
€ 83,9188
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,01*
€ 82,1219
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,77*
€ 68,7463
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.