Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LZ40FB 2 Stk. Fußwinkel für 40mm kolbenstangenlosen Zylinder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Zeichnung: Fußbefestigung
Zeichnung: Fußbefestigung
Artikel-Nr.:
     955-LZ 40 FB
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     LZ 40 FB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LZ40FB
Band-Zylinder
Befestigungsmaterial für Zylinder
Druckluft-Zylinder
Lieferumfang: 2 Stk. Befestigungswinkel inkl. Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
für Kolbendurchmesser:
40 MM
A:
30 MM
B:
3,0 MM
C:
17,5 MM
D:
50 MM
E:
9 MM
H:
3,5 MM
S:
51,0 MM
Gewicht:
0,31 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,51*
€ 73,1969
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,92*
€ 72,4948
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,61*
€ 69,7459
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,95*
€ 67,7705
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,24*
€ 66,9256
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,29*
€ 56,2751
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.