Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LZ32FB 2 Stk. Fußwinkel für 32mm kolbenstangenlosen Zylinder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Zeichnung: Fußbefestigung
Zeichnung: Fußbefestigung
Artikel-Nr.:
     955-LZ 32 FB
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     LZ 32 FB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LZ32FB
Band-Zylinder
Befestigungsmaterial für Zylinder
Druckluft-Zylinder
Lieferumfang: 2 Stk. Befestigungswinkel inkl. Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
für Kolbendurchmesser:
32 MM
A:
20 MM
B:
2,5 MM
C:
13,5 MM
D:
40 MM
E:
7 MM
H:
3,0 MM
S:
41,0 MM
Gewicht:
0,165 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,94*
€ 66,5686
pro Paar
ab 2 Paar
€ 54,18*
€ 64,4742
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,98*
€ 61,8562
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,68*
€ 60,3092
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,01*
€ 59,5119
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,16*
€ 50,1704
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.