Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LZ25FB 2 Stk. Fußwinkel für 25mm kolbenstangenlosen Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Fußbefestigung
Zeichnung: Fußbefestigung
Artikel-Nr.:
     955-LZ 25 FB
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     LZ 25 FB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LZ25FB
Band-Zylinder
Befestigungsmaterial für Zylinder
Druckluft-Zylinder
Lieferumfang: 2 Stk. Befestigungswinkel inkl. Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
für Kolbendurchmesser:
25 MM
A:
18 MM
B:
2,0 MM
C:
12,5 MM
D:
30 MM
E:
6 MM
H:
2,0 MM
S:
33,0 MM
Gewicht:
0,09 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 36,46*
€ 47,93*
Lager 955
27
€ 8,90*
ab € 36,69*
€ 48,04*
Frei Haus
ab € 37,15*
€ 48,81*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,04*
€ 57,1676
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,30*
€ 56,287
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,76*
€ 53,2644
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,69*
€ 51,9911
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,22*
€ 50,2418
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,69*
€ 43,6611
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.