| |
|
| Artikel-Nr.: 955-LWKDGKS 312 NW7 Herst.-Nr.: LWKDGKS 312 NW7 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar *Standard-Werkstattkupplung Weitere Informationen: | | Ausführung: | 3-fach | Eingang E: | NW 7,2 Kupplungsstecker* | Abgang: | 3x Kupplungsdosen NW 7,2* | Gewicht: | 0,46 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LWKDGKS312NW7, Druckluft-Kupplungen, Druckluft-Verteilersystem, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Gabelabzweige, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Luftverteiler, Rectus-Kupplungen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 25,32* | € 32,93* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 25,61* | € 33,04* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,91* | € 37,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|