Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWKDG312NW7 3-fach-Luftweiche mit Kupplungsdosen, G 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWKDG312NW7 3-fach-Luftweiche mit Kupplungsdosen, G 1/2"
LWKDG312NW7 3-fach-Luftweiche mit Kupplungsdosen, G 1/2"
Exemplarische Darstellung: Luftweiche mit Innengewinde & Kupplungsdose NW 7,2, Messing, 3-fach
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-LWKDG 312 NW7
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     LWKDG 312 NW7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftweichen
Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar *Standard-Werkstattkupplung
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-fach
Eingang E:
G 1/2"
Abgang:
3x Kupplungsdosen NW 7,2*
Gewicht:
0,43 KG
Weitere Suchbegriffe: LWKDG312NW7, Druckluft-Kupplungen, Druckluft-Verteilersystem, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Gabelabzweige, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Luftverteiler, Rectus-Kupplungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 22,50*
€ 29,13*
Lager 955
873
€ 8,90*
ab € 22,65*
€ 29,25*
€ 3,90*
ab € 25,46*
€ 32,97*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,25*
€ 34,8075
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,06*
€ 34,5814
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,02*
€ 33,3438
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,75*
€ 31,8325
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,93*
€ 30,8567
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,65*
€ 26,9535
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.