Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWKDG214NW7 2-fach-Luftweiche mit Kupplungsdosen, G 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWKDG214NW7 2-fach-Luftweiche mit Kupplungsdosen, G 1/4"
LWKDG214NW7 2-fach-Luftweiche mit Kupplungsdosen, G 1/4"
Exemplarische Darstellung: Luftweiche mit Innengewinde & Kupplungsdose NW 7,2, Messing, 2-fach
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-LWKDG 214 NW7
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     LWKDG 214 NW7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftweichen
landefeld luftweiche
Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar *Standard-Werkstattkupplung
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-fach
Eingang E:
G 1/4"
Abgang:
2x Kupplungsdosen NW 7,2*
Gewicht:
0,25 KG
Weitere Suchbegriffe: LWKDG214NW7, Druckluft-Kupplungen, Druckluft-Verteilersystem, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Gabelabzweige, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Luftverteiler, Rectus-Kupplungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,26*
€ 22,9194
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,03*
€ 22,6457
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,8841
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,5152
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,6941
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,0408
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.