Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUFLEX100 Klima- und Lüftungsschlauch, 100mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Klimaschlauch / Lüftungsschlauch
Exemplarische Darstellung: Klimaschlauch / Lüftungsschlauch
Artikel-Nr.:
     955-LUFLEX 100
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     LUFLEX 100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftungsschlauch
lüftungsschlauch kunststoff
lüftungsschlauch
Werkstoffe: PVC-beschichtetes Polyestergewebe mit einer bronzierten, in die Wandung eingearbeiteten Stahldrahtspirale Temperaturbereich: -30°C bis +80°C (kurzzeitig +100°C) Wandstärke: ca. 0,4 mm Einsatzbereich: Klima- und Lüftungstechnik, Schweißgasabsaugung, Solarientechnik, Haushaltstechnik, gute Flexibilität, selbstverlöschend, kälteelastisch, gute Stauchbarkeit, UV-beständig Zulassungen: schwer entflammbar nach UL 94 V-0
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
100 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
105 MM
min. Biegeradius:
70 MM
Betriebsdruck:
-0,09 bis 0,50 BAR
Rollenlänge:
15 M
Gewicht:
0,38 KG
Weitere Suchbegriffe: LUFLEX100, Absaug-Schläuche, Belüftungsschläuche, Klimaschläuche, Lüftungsschläuche, Saug-Schläuche, Schläuche, Schweißgasabsaugung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 396,61005*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Meter (ab € 26,44067* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 478,74*
€ 569,7006
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 477,16005*
€ 567,82046
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 452,94*
€ 538,9986
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 434,86005*
€ 517,48346
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 396,61005*
€ 471,96596
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.