Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORDINBLUE2V Milde Waschlotion, 2 l Varioflasche


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: LORDIN BLUE WASCH (Varioflasche)
Exemplarische Darstellung: LORDIN BLUE WASCH (Varioflasche)
Artikel-Nr.:
     955-LORDINBLUE 2V
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     LORDINBLUE 2V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LORDINBLUE2V
Arbeitsschutz
Chemische Produkte
Flüssigseife
Einsatzbereich: universell - mild Beschreibung: Milde Waschlotion ohne Reibemittel für den universellen Einsatz (z.B. Büro, Toiletten, ...). Seifenfrei, hautneutraler pH-Wert, biologisch abbaubar. *oder andere nachfüllbare Spender
Weitere Informationen:
Gebinde:
2 l Varioflasche
Spender (Metallausführung):
SPENVARIO 2
Spender (Kunststoffausführung):
SPENVARIO 2 K
Gewicht:
2,1 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 13,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,07*
€ 21,5033
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,85*
€ 21,2415
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,31*
€ 20,5989
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,58*
€ 19,7302
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,93*
€ 18,9567
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,06*
€ 15,5414
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.