| |
|
| Artikel-Nr.: 955-LJK 38 A Herst.-Nr.: LJK 38 A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Hinweis: Hohlschraube, Ringstück und Dichtungen werden unmontiert geliefert Typ Messing vernickelt Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Temperaturbereich: -10°C bis max. +70°C Typ Aluminium Betriebsdruck: -0,99 bis 15 bar Temperaturbereich: -15°C bis max. +70°C Typ 1.4404 Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Temperaturbereich: -20°C bis max. +180°C Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Aluminium | Gewinde außen: | G 3/8" | Gewinde innen: | G 3/8" | H: | 35 MM | Betriebsdruck: | -0,99 bis 15 BAR | Temperaturbereich: | -15 bis +70 GC | Gewicht: | 0,05 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Hohlschraube, einschraubstutzen winkel, einschraubstutzen, LJK38A, CK-Verschraubungen, Schlauch-Verschraubungen, Schnellverschraubungen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 7,971* | € 10,191* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,296* | € 10,616* | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 7,98* | € 10,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|