Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUVERTC6FSK Briefumschlag DIN C6 (114 x 162) Selbstklebung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Briefumschlag C6 mit Fenster
Exemplarische Darstellung: Briefumschlag C6 mit Fenster
Anwendungsbeispiel: DIN A4 2-fach gefaltet/DIN C6
KUVERTC6FSK Briefumschlag DIN C6 (114 x 162) Selbstklebung
Artikel-Nr.:
     955-KUVERT C6 FSK
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KUVERT C6 FSK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Vorteile: deutsches Qualitätsprodukt mit geringen Toleranzen Verschlussarten: Haftklebung: Abdeckstreifen abziehen - zuklappen - verklebt (klebt besonders stark, lange Haltbarkeit) Selbstklebung: zuklappen - verklebt (Haltbarkeit ca. 1 Jahr) Nassklebung: Klappe anfeuchten - zuklappen - verklebt nach Trocknung (oft verwendet bei automatischer Kuvertierung)
Weitere Informationen:
Bemerkung:
Briefumschlag
Format:
DIN C6 (114 x 162)
Verschlussart:
Selbstklebung
Fenster:
ja
Qualität:
75 g/m²
Menge:
1000er Pack
Gewicht:
3,2 KG
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, C6 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6, briefumschläge farbig c6 haftklebung, briefumschläge farbig c6, briefumschläge farbig, KUVERTC6FSK, Bürobedarf, Büromaterial, Faltentaschen, Luftpolstertaschen, Mail-Lite-Luftpolstertaschen, Meisterbüro, Musterbeutel, Sealed-Air-Luftpolstertaschen, Verpackungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,88*
€ 27,2272
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,52*
€ 26,7988
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,55*
€ 25,6445
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,06*
€ 25,0614
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,26*
€ 24,1094
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,5874
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.