Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUVERTC4FHKP Versandtasche mit Papprückwand DIN C4 (229 x 324) Haftklebung mit A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Versandtasche mit Papprückwand (braun)
Exemplarische Darstellung: Versandtasche mit Papprückwand (braun)
Exemplarische Darstellung: Versandtasche mit Papprückwand (weiß)
Anwendungsbeispiel: DIN A4 ungefaltet/DIN C4 / DIN A4 ungefaltet/DIN B4
KUVERTC4FHKP Versandtasche mit Papprückwand DIN C4 (229 x 324) Haftklebung mit A
Artikel-Nr.:
     955-KUVERT C4 FHKP
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KUVERT C4 FHKP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papprückwand-Versandtasche
Papprückwandtasche
Papprückwandversandtasche
papprückwandtasche c4 hk 120 g
Vorteile: deutsches Qualitätsprodukt mit geringen Toleranzen Verschlussarten: Haftklebung: Abdeckstreifen abziehen - zuklappen - verklebt (klebt besonders stark, lange Haltbarkeit) Selbstklebung: zuklappen - verklebt (Haltbarkeit ca. 1 Jahr) Nassklebung: Klappe anfeuchten - zuklappen - verklebt nach Trocknung (oft verwendet bei automatischer Kuvertierung)
Weitere Informationen:
Bemerkung:
Versandtasche mit Papprückwand
Format:
DIN C4 (229 x 324)
Verschlussart:
Haftklebung mit Abdeckstreifen
Fenster:
ja
Qualität:
120 g/m², weiß
Menge:
100er Pack
Gewicht:
4,6 KG
Weitere Suchbegriffe: papprückwand-versandtaschen c4, papprückwand versandtasche, KUVERTC4FHKP, Briefumschläge, Bürobedarf, Büromaterial, Faltentaschen, Luftpolstertaschen, Mail-Lite-Luftpolstertaschen, Meisterbüro, Musterbeutel, Sealed-Air-Luftpolstertaschen, Verpackungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,43*
€ 39,7817
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,16*
€ 39,4604
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,75*
€ 37,7825
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,88*
€ 36,7472
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,39*
€ 34,9741
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,63*
€ 29,3097
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.