Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUVERTC4FHK Versandtasche DIN C4 (229 x 324) Haftklebung mit Abdeckstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Versandtasche C4 mit Fenster
Exemplarische Darstellung: Versandtasche C4 mit Fenster
Anwendungsbeispiel: DIN A4 ungefaltet/DIN C4 / DIN A4 ungefaltet/DIN B4
KUVERTC4FHK Versandtasche DIN C4 (229 x 324) Haftklebung mit Abdeckstreifen
Artikel-Nr.:
     955-KUVERT C4 FHK
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KUVERT C4 FHK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Vorteile: -deutsches Qualitätsprodukt mit geringen Toleranzen Verschlussarten: Haftklebung: Abdeckstreifen abziehen - zuklappen - verklebt (klebt besonders stark, lange Haltbarkeit) Selbstklebung: zuklappen - verklebt (Haltbarkeit ca. 1 Jahr) Nassklebung: Klappe anfeuchten - zuklappen - verklebt nach Trocknung (oft verwendet bei automatischer Kuvertierung)
Weitere Informationen:
Bemerkung:
Versandtasche
Format:
DIN C4 (229 x 324)
Verschlussart:
Haftklebung mit Abdeckstreifen
Fenster:
ja
Qualität:
120 g/m², weiß
Menge:
250er Pack
Gewicht:
4,9 KG
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtaschen c4 mit fenster haftklebend, briefumschlag c4, briefumschläge farbig mit fenster, KUVERTC4FHK, Bürobedarf, Büromaterial, Faltentaschen, Luftpolstertaschen, Mail-Lite-Luftpolstertaschen, Meisterbüro, Musterbeutel, Sealed-Air-Luftpolstertaschen, Verpackungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,68*
€ 41,2692
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,52*
€ 41,0788
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,02*
€ 38,1038
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,79*
€ 36,6401
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,47*
€ 30,3093
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.