Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KU70X81 Kühlerschlauch EPDM (DIN 73411/96), 70x81mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kühlerschlauch
Exemplarische Darstellung: Kühlerschlauch
Artikel-Nr.:
     955-KU 70X81
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KU 70X81
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
kühlerschlauch
Werkstoffe: Innenseele: EPDM, glatt, Außendecke: EPDM, glatt (ab DN 28 stoffgemustert), hitze-, alterungs-, ozon- und witterungsbeständig nach DIN 73411
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
70 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
81 MM
min. Biegeradius:
840 MM
Betriebsdruck:
3 BAR
Berstdruck:
9 BAR
Temperaturbereich:
-40 bis +100 GC
Rollenlänge:
20 M
Norm:
DIN 73411/96
Gewicht:
1,7 KG
Weitere Suchbegriffe: KU70X81, DIN 73411, Gummi-Schläuche, Heißwasser-Schläuche, Kühler-Schläuche, Kühlmittel-Schläuche, Kühlwasser-Schläuche, Schläuche, Wasserschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.112,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 55,6465* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.299,91*
€ 1.546,8929
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.278,73*
€ 1.521,6887
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.202,27*
€ 1.430,7013
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.158,32*
€ 1.378,4008
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.112,93*
€ 1.324,3867
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.