Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KU60X70 Kühlerschlauch EPDM (DIN 73411/96), 60x70mm(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kühlerschlauch
Exemplarische Darstellung: Kühlerschlauch
Artikel-Nr.:
     955-KU 60X70-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KU 60X70-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
kühlerschlauch
Werkstoffe: Innenseele: EPDM, glatt, Außendecke: EPDM, glatt (ab DN 28 stoffgemustert), hitze-, alterungs-, ozon- und witterungsbeständig nach DIN 73411
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
60 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
70 MM
min. Biegeradius:
720 MM
Betriebsdruck:
3 BAR
Berstdruck:
9 BAR
Temperaturbereich:
-40 bis +100 GC
Rollenlänge:
40 M
Norm:
DIN 73411/96
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: KU60X70, DIN 73411, Gummi-Schläuche, Heißwasser-Schläuche, Kühler-Schläuche, Kühlmittel-Schläuche, Kühlwasser-Schläuche, Schläuche, Wasserschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 64,48*
€ 76,7312
pro Meter
ab 2 Meter
€ 63,85*
€ 75,9815
pro Meter
ab 5 Meter
€ 61,06*
€ 72,6614
pro Meter
ab 10 Meter
€ 60,13*
€ 71,5547
pro Meter
ab 20 Meter
€ 59,77*
€ 71,1263
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 50,06*
€ 59,5714
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.