Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KU38X48 Kühlerschlauch EPDM (DIN 73411/96), 38x48mm(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kühlerschlauch
Exemplarische Darstellung: Kühlerschlauch
Artikel-Nr.:
     955-KU 38X48-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KU 38X48-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
kühlerschlauch 6 bar
kühlerschlauch
Werkstoffe: Innenseele: EPDM, glatt, Außendecke: EPDM, glatt (ab DN 28 stoffgemustert), hitze-, alterungs-, ozon- und witterungsbeständig nach DIN 73411
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
38 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
48 MM
min. Biegeradius:
456 MM
Betriebsdruck:
6 BAR
Berstdruck:
18 BAR
Temperaturbereich:
-40 bis +125 GC
Temperatur (kurzzeitig):
+140 GC
Rollenlänge:
40 M
Norm:
DIN 73411/96
Gewicht:
0,8 KG
Weitere Suchbegriffe: KU38X48, DIN 73411, Gummi-Schläuche, Heißwasser-Schläuche, Kühler-Schläuche, Kühlmittel-Schläuche, Kühlwasser-Schläuche, Schläuche, Wasserschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 45,45*
€ 54,0855
pro Meter
ab 2 Meter
€ 44,92*
€ 53,4548
pro Meter
ab 5 Meter
€ 42,59*
€ 50,6821
pro Meter
ab 10 Meter
€ 41,55*
€ 49,4445
pro Meter
ab 20 Meter
€ 41,05*
€ 48,8495
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 34,03*
€ 40,4957
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.