Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KU25FLEX Flexibler Kühlerschlauch 25 - 31mm, ölfest, 1 mtr-Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kühlerreparaturschlauch
Exemplarische Darstellung: Kühlerreparaturschlauch
Detailansicht: Kühlerreparaturschlauch (enger Biegeradius)
Artikel-Nr.:
     955-KU 25 FLEX
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KU 25 FLEX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
kühlerschlauch
Werkstoffe: Nitril-Propylen Eigenschaften: Beständig gegen Wasser, leichte Laugen und Säuren, öl- und alterungsbeständig. Temperaturbereich: -30°C bis +120°C Betriebsdruck: 1,5 bar (Berstdruck: 3,7 bar) Hinweis: Diese Schläuche sind für kurzfristige Reparaturen vorgesehen und sollten spätestens 3 Monate nach Einbau durch die Originalschläuche ersetzt werden. Vorteile: -in kleinen Radien ohne Abknicken zu verlegen Lieferlänge: 1 mtr.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
25,0 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
45,2 MM
Wandstärke Anschlussstück:
2,8 MM
verwendbar für Durchmesser:
25 - 31 MM
min. Biegeradius:
85 MM
Gewicht:
0,65 KG
Weitere Suchbegriffe: KU25FLEX, Gummi-Schläuche, Heißwasser-Schläuche, Kühler-Schläuche, Kühlmittel-Schläuche, Kühlwasser-Schläuche, Schläuche, Wasserschläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 94,29*
€ 115,53*
Lager 955
41
€ 5,90*
ab € 94,03*
€ 115,63*
Frei Haus
ab € 98,54*
€ 119,73*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,63*
€ 137,5997
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,36*
€ 134,8984
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,87*
€ 129,5553
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,12*
€ 127,4728
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,03*
€ 111,8957
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.