Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KU22X31OL Kühlerschlauch NBR/CR ähnlich DIN 73411/96, 22x31mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kühlerschlauch
Exemplarische Darstellung: Kühlerschlauch
Artikel-Nr.:
     955-KU 22X31 OL
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KU 22X31 OL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch
Werkstoffe: Innenseele: NBR-Mischung, glatt, Außendecke: CR/NBR-Mischung, stoffgemustert, hitze-, alterungs-, ozon- und witterungsbeständig in Anlehnung an DIN 73411 Eigenschaften: Mehrzweckschlauch aus NBR für Heißwasser und Kühlflüssigkeit, verwendet in Motorkühl- und Heizsystemen. Geeignet für den Transport von Ölprodukten und Kraftstoffgemischen mit einem Aromatengehalt von bis zu 50%. Temperaturbereich: -40°C bis +100°C Betriebsdruck: 5 bar (Berstdruck: 15 bar)
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
22 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
31 MM
min. Biegeradius:
220 MM
Rollenlänge:
40 M
Gewicht:
0,5 KG
Weitere Suchbegriffe: universalschlauch rolle 40m, universalschlauch, KU22X31OL, DIN 73411, Gummi-Schläuche, Heißwasser-Schläuche, Kühler-Schläuche, Kühlmittel-Schläuche, Kühlwasser-Schläuche, Schläuche, Wasserschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 963,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 24,085* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.142,77*
€ 1.359,8963
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.106,24*
€ 1.316,4256
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.037,11*
€ 1.234,1609
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 999,00*
€ 1.188,81
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 963,40*
€ 1.146,446
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.