Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KU18X27OL Kühlerschlauch NBR/CR ähnlich DIN 73411/96, 18x27mm(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kühlerschlauch
Exemplarische Darstellung: Kühlerschlauch
Artikel-Nr.:
     955-KU 18X27 OL-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KU 18X27 OL-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch
Werkstoffe: Innenseele: NBR-Mischung, glatt, Außendecke: CR/NBR-Mischung, stoffgemustert, hitze-, alterungs-, ozon- und witterungsbeständig in Anlehnung an DIN 73411 Eigenschaften: Mehrzweckschlauch aus NBR für Heißwasser und Kühlflüssigkeit, verwendet in Motorkühl- und Heizsystemen. Geeignet für den Transport von Ölprodukten und Kraftstoffgemischen mit einem Aromatengehalt von bis zu 50%. Temperaturbereich: -40°C bis +100°C Betriebsdruck: 5 bar (Berstdruck: 15 bar)
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
18 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
27 MM
min. Biegeradius:
180 MM
Rollenlänge:
40 M
Gewicht:
0,38 KG
Weitere Suchbegriffe: universalschlauch rolle 40m, universalschlauch, KU18X27OL, DIN 73411, Gummi-Schläuche, Heißwasser-Schläuche, Kühler-Schläuche, Kühlmittel-Schläuche, Kühlwasser-Schläuche, Schläuche, Wasserschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 30,01*
€ 35,7119
pro Meter
ab 2 Meter
€ 29,90*
€ 35,581
pro Meter
ab 5 Meter
€ 28,91*
€ 34,4029
pro Meter
ab 10 Meter
€ 28,01*
€ 33,3319
pro Meter
ab 20 Meter
€ 27,34*
€ 32,5346
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 22,68*
€ 26,9892
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.