Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KU18X25 Kühlerschlauch EPDM (DIN 73411/96), 18x25mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kühlerschlauch
Exemplarische Darstellung: Kühlerschlauch
Artikel-Nr.:
     955-KU 18X25
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KU 18X25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
kühlerschlauch 6 bar
kühlerschlauch
Werkstoffe: Innenseele: EPDM, glatt, Außendecke: EPDM, glatt (ab DN 28 stoffgemustert), hitze-, alterungs-, ozon- und witterungsbeständig nach DIN 73411
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
18 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
25 MM
min. Biegeradius:
180 MM
Betriebsdruck:
6 BAR
Berstdruck:
18 BAR
Temperaturbereich:
-40 bis +125 GC
Temperatur (kurzzeitig):
+140 GC
Rollenlänge:
40 M
Norm:
DIN 73411/96
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: KU18X25, DIN 73411, Gummi-Schläuche, Heißwasser-Schläuche, Kühler-Schläuche, Kühlmittel-Schläuche, Kühlwasser-Schläuche, Schläuche, Wasserschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 825,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 20,639* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 988,71*
€ 1.176,5649
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 973,71*
€ 1.158,7149
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 915,24*
€ 1.089,1356
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 877,16*
€ 1.043,8204
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 825,56*
€ 982,4164
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.