Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KU12X21OL Kühlerschlauch NBR/CR ähnlich DIN 73411/96, 12x21mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kühlerschlauch
Exemplarische Darstellung: Kühlerschlauch
Artikel-Nr.:
     955-KU 12X21 OL
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KU 12X21 OL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch
Werkstoffe: Innenseele: NBR-Mischung, glatt, Außendecke: CR/NBR-Mischung, stoffgemustert, hitze-, alterungs-, ozon- und witterungsbeständig in Anlehnung an DIN 73411 Eigenschaften: Mehrzweckschlauch aus NBR für Heißwasser und Kühlflüssigkeit, verwendet in Motorkühl- und Heizsystemen. Geeignet für den Transport von Ölprodukten und Kraftstoffgemischen mit einem Aromatengehalt von bis zu 50%. Temperaturbereich: -40°C bis +100°C Betriebsdruck: 5 bar (Berstdruck: 15 bar)
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
12 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
21 MM
min. Biegeradius:
120 MM
Rollenlänge:
40 M
Gewicht:
0,23 KG
Weitere Suchbegriffe: universalschlauch rolle 40m, universalschlauch, KU12X21OL, DIN 73411, Gummi-Schläuche, Heißwasser-Schläuche, Kühler-Schläuche, Kühlmittel-Schläuche, Kühlwasser-Schläuche, Schläuche, Wasserschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 868,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 21,702* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.042,39*
€ 1.240,4441
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.023,82*
€ 1.218,3458
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 957,93*
€ 1.139,9367
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 917,71*
€ 1.092,0749
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 868,08*
€ 1.033,0152
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.