Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KU100X113 Kühlerschlauch EPDM (DIN 73411/96), 100x113mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kühlerschlauch
Exemplarische Darstellung: Kühlerschlauch
Artikel-Nr.:
     955-KU 100X113
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KU 100X113
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
kühlerschlauch
Werkstoffe: Innenseele: EPDM, glatt, Außendecke: EPDM, glatt (ab DN 28 stoffgemustert), hitze-, alterungs-, ozon- und witterungsbeständig nach DIN 73411
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
100 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
113 MM
min. Biegeradius:
1200 MM
Betriebsdruck:
3 BAR
Berstdruck:
9 BAR
Temperaturbereich:
-40 bis +100 GC
Rollenlänge:
20 M
Norm:
DIN 73411/96
Gewicht:
2,9 KG
Weitere Suchbegriffe: KU100X113, DIN 73411, Gummi-Schläuche, Heißwasser-Schläuche, Kühler-Schläuche, Kühlmittel-Schläuche, Kühlwasser-Schläuche, Schläuche, Wasserschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.593,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 79,6665* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.822,06*
€ 2.168,2514
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.788,79*
€ 2.128,6601
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.687,09*
€ 2.007,6371
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.634,89*
€ 1.945,5191
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.593,33*
€ 1.896,0627
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.