Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSSS4NW5BA Schott-Kupplungsstecker (NW5) 4mm Schlauch, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSSS4NW5BA Schott-Kupplungsstecker (NW5) 4mm Schlauch, Messing
KSSS4NW5BA Schott-Kupplungsstecker (NW5) 4mm Schlauch, Messing
Exemplarische Darstellung: Kupplungsstecker mit Schlauchtülle & Schottgewinde, Messing
Detailansicht: Sonderausführung BA
Detailansicht: Kupplungsstecker mit Farbmarkierung
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KSSS 4 NW5 BA
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KSSS 4 NW5 BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellkupplung Druckluft
Schnellverschluss-Kupplung Druckluf...
Schnellverschlusskupplung Druckluft
Stecker für Druckluftschnellkupplun...
Werkstoffe: Körper: Messing, Messing vernickelt, Stahl gehärtet oder Edelstahl 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar Durchfluss*: 510 l/min (In Verbindung mit absperrendem Kupplungsstecker -BA: 330 l/min) *6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Hinweis: Kupplungsstecker mit Ventil für beidseitige Absperrung (-BA) können nur mit den dafür vorgesehenen Sonderkupplungsdosen (-BA) verwendet werden. Kompatibel zu**: Rectus (21, 90), Camozzi, EWO, KANI, Festo (KD3/KS3), IMI-Norgren (233), Aventics (CP1-NW 5) **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Hinweis: Unverwechselbare Stecker passen auch in uncodierte Kupplungsdosen Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA, rote Farbmarkierung -RO, grüne Farbmarkierung -GR, blaue Farbmarkierung -BL, schwarze Farbmarkierung -SCH
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Schlauchdurchmesser (innen):
4 MM
beidseitig absperrend:
Ja
Ausführung:
Standard
A:
M 10x1
Emax:
10 MM
Temperaturbereich:
-20 bis +100 GC
Gewicht:
0,029 KG
Weitere Suchbegriffe: Stecker für Pneumatikschnellkupplung, stecker für druckluftschnellkupplung, KSSS4NW5BA, Druckluft-Kupplungen, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Stecker, Mini-Schnellverschlusskupplungen, Nippel, Rectus-Kupplungen, Schlauch-Schnellkupplungen, Schnellkupplungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 21,96*
€ 28,39*
Lager 955
32
€ 8,90*
ab € 21,96*
€ 28,50*
€ 3,90*
ab € 24,84*
€ 32,12*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,50*
€ 33,915
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,33*
€ 33,7127
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,32*
€ 32,5108
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,11*
€ 31,0709
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,29*
€ 30,0951
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,96*
€ 26,1324
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.